PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PLR-6

PCR-5

SMITH BEARING PCR-5

Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 3" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

PCR-5

BDI #

841216

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
8.618
UNSPSC
31171530
EAN
0651041148833
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
2-12
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Contamination Resistant
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
PCR 5
Váha v librách
19
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 3" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
3 palce | 76,2 milimetr
Průměr hřbetu
2 palce | 50,8 milimetr
Průměr válce
5 palce | 127 milimetr