PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PLR-10-1

PLR-10-1

OSBORN LOAD RUNNERS PLR-10-1

Cam Follower Bearing; 10" Roller Diameter; 5" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3-1/2" Stud Diameter; 3-1/2-4 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

PLR-10-1

BDI #

737263

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
58.966
EAN
0622424953993
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
3-1/2-4
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
High Alloy Steel Tread
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
PLR 10-1
Výrobce interního čísla
95399
Váha v librách
130
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 10" Roller Diameter; 5" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3-1/2" Stud Diameter; 3-1/2-4 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
5 palce | 127 milimetr
Průměr hřbetu
3,5 palce | 88,9 milimetr
Průměr válce
10 palce | 254 milimetr