PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PLRE-3-12

PLRE-3-12

OSBORN LOAD RUNNERS PLRE-3-12

Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; Flat Roller Surface Profile; Stud Type Profile; Standard Stud With Eccentric Bushing Stud Profile; Not Relubricatable; Yes Hex Socket; High Alloy Steel Tread

P/N #

PLRE-3-12

BDI #

27481499

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Detail Produktu
Cam Follower Bearing
Specifikace Produktu
3" Roller Diameter; Flat Roller Surface Profile; Stud Type Profile; Standard Stud With Eccentric Bushing Stud Profile; Not Relubricatable; Yes Hex Socket; High Alloy Steel Tread
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; Flat Roller Surface Profile; Stud Type Profile; Standard Stud With Eccentric Bushing Stud Profile; Not Relubricatable; Yes Hex Socket; High Alloy Steel Tread