PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HPCE-30

PLRNE-1-1/4

OSBORN LOAD RUNNERS PLRNE-1-1/4

Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 27/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

PLRNE-1-1/4

BDI #

737292

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.14
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1/2-20
Profil stud
Standard Stud With Eccentric Bushing
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Ball Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Nylon Tread | Seals Out Contamination
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
PLRNE-1-1/4
Výrobce interního čísla
97892
Váha v librách
0.3
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 27/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
1,25 palce | 31,75 milimetr
Šířka válečku
0,844 palce | 21,438 milimetr
Průměr hřbetu
0,5 palce | 12,7 milimetr