PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFE 10 1 VBUUM

S 104 LWX

RBC BEARINGS S 104 LWX

Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

S 104 LWX

BDI #

795063

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.347
EAN
0637400007317
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-1/4-12
Profil stud
Standard Stud With Eccentric Bushing
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Screwdriver Slot | Adjustable
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobce
S104LWX
Váha v librách
5.17
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
3,25 palce | 82,55 milimetr
Šířka válečku
1,75 palce | 44,45 milimetr
Průměr hřbetu
1,25 palce | 31,75 milimetr