PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

VLR-5-1/2

VLR-5-1/2

OSBORN LOAD RUNNERS VLR-5-1/2

Cam Follower Bearing; 5-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

VLR-5-1/2

BDI #

737374

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.767
UNSPSC
31171530
EAN
0622424957601
Profil povrchu válce
V Groove
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-1/4-12
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
High Alloy Steel Tread
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
VLR-5 1/2
Výrobce interního čísla
95760
Váha v librách
10.5
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 5-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr válce
5,5 palce | 139,7 milimetr
Šířka válečku
2 palce | 50,8 milimetr