PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ZL202-DRS

ZL202-DRS

INA ZL202-DRS

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket

P/N #

ZL202-DRS

BDI #

1412277

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 10

Značka
Název výrobce
SCHAEFFLER GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.08
UNSPSC
31171530
EAN
4012802807219
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M8
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Ball Bearing
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobce
ZL202NPDU
Váha v librách
0.176
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket
Průměr válce
1,575 palce | 40 milimetr
Šířka válečku
0,433 palce | 11 milimetr
Průměr hřbetu
0,63 palce | 16 milimetr