PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ZL5201-DRS

ZL5201-DRS

INA ZL5201-DRS

Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 14MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; No Hex Socket

P/N #

ZL5201-DRS

BDI #

1412281

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SCHAEFFLER GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.09
UNSPSC
31171530
EAN
4012802807110
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M8
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Ball Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobce
ZL5201KRDU
Váha v librách
0.198
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 14MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; No Hex Socket
Šířka válečku
0,626 palce | 15,9 milimetr
Průměr hřbetu
0,551 palce | 14 milimetr
Průměr válce
1,378 palce | 35 milimetr