PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ZL5203-DRS

ZL5203-DRS

INA ZL5203-DRS

Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

ZL5203-DRS

BDI #

15093536

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SCHAEFFLER GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.19
UNSPSC
31171530
EAN
4012802807073
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M8
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Ball Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Lip Seals on One Side
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.schaeffler.com
Váha v librách
0.41888
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
Šířka válečku
0,689 palce | 17,5 milimetr
Průměr válce
1,85 palce | 47 milimetr
Průměr hřbetu
0,709 palce | 18 milimetr