PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
NOVO 25 HC 5090x800mm hevedervégetleníté

NOVO 25 HC 5090x800mm hevedervégetleníté

BDI APPROVED BELTS NOVO 25 HC 5090x800mm hevedervégetleníté

Conveyor Belt; 800MM Width; 5090MM Length; Polyester Fiber Bundle

P/N #

NOVO 25 HC 5090x800mm hevedervégetleníté

BDI #

25176387

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
BELTS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101700
Harmonizovaný tarifní kód
8431.39.00.10
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Conveyor
Detail Produktu
Conveyor Belt
Specifikace Produktu
800MM Width; 5090MM Length; Polyester Fiber Bundle
Dlouhý popis
Conveyor Belt; 800MM Width; 5090MM Length; Polyester Fiber Bundle