PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
S-251H 2.5IN X 288IN ENDLS BUTT END

S-251H 2.5IN X 288IN ENDLS BUTT END

S-251H 2.5IN X 288IN ENDLS BUTT END

HABASIT BELTING S-251H 2.5IN X 288IN ENDLS BUTT END

Conveyor Belting; 288" Length; 2-1/2" Width; 0.12" Thickness; 2 Fabric; Yellow NBR Pulley Side Material; Polyamide Traction Layer; Green NBR Opposite Side Material; Double Sided

P/N #

S-251H 2.5IN X 288IN ENDLS BUTT END

BDI #

27456382

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
HABASIT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101715
Harmonizovaný tarifní kód
4010.11.00.00
Podstatné jméno
Belting
Řetězec klíčových slov
Conveyor
URL výrobce
https://www.habasit.com
Detail Produktu
Conveyor Belting
Specifikace Produktu
288" Length; 2-1/2" Width; 0.12" Thickness; 2 Fabric; Yellow NBR Pulley Side Material; Polyamide Traction Layer; Green NBR Opposite Side Material; Double Sided
Dlouhý popis
Conveyor Belting; 288" Length; 2-1/2" Width; 0.12" Thickness; 2 Fabric; Yellow NBR Pulley Side Material; Polyamide Traction Layer; Green NBR Opposite Side Material; Double Sided