PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TF-15 20X22000

TF-15 20X22000

HABASIT BELTING TF-15 20X22000

Conveyor Belting; 20MM Width; 22000MM Length; NBR Pulley Side Material; Rough Structure Pulley Side Surface; Black Pulley Side Color; Aramid Fabric Traction Layer; 1 Number of Fabrics; NBR Opposite Side Material; Fine Structure Opposite Side Surface; Green Side Color

P/N #

TF-15 20X22000

BDI #

27370488

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
HABASIT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.0
UNSPSC
24101715
Harmonizovaný tarifní kód
8431.39.00.10
Podstatné jméno
Belting
Řetězec klíčových slov
Conveyor
URL výrobce
https://www.habasit.com
Detail Produktu
Conveyor Belting
Specifikace Produktu
20MM Width; 22000MM Length; NBR Pulley Side Material; Rough Structure Pulley Side Surface; Black Pulley Side Color; Aramid Fabric Traction Layer; 1 Number of Fabrics; NBR Opposite Side Material; Fine Structure Opposite Side Surface; Green Side Color
Dlouhý popis
Conveyor Belting; 20MM Width; 22000MM Length; NBR Pulley Side Material; Rough Structure Pulley Side Surface; Black Pulley Side Color; Aramid Fabric Traction Layer; 1 Number of Fabrics; NBR Opposite Side Material; Fine Structure Opposite Side Surface; Green Side Color