PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CMW20063X45

CMW20063X45

MARTIN SPROCKET & GR CMW20063X45

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; MXT45 Bushing; Mine Duty; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 3-5/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats

P/N #

CMW20063X45

BDI #

17797365

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
365.016
UNSPSC
24101716
EAN
0697950568881
jméno výrobku
Pulley
Typ produktu
Wing
Typ obličeje
Crowned Face
Způsob montáže
Bushed
Velikost pouzdra
MXT45
Třída
Mine Duty
Počet klíčových míst
1
Další funkce
Steel Material
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Skupina produktů - BDI
M00134
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Conveyor
URL výrobce
https://www.martinsprocket.com
Váha v librách
804
Dlouhý popis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; MXT45 Bushing; Mine Duty; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 3-5/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Rozsah otvoru pouzdra
2-15/16 To 4-7/16 palce | 74.625 To 112.725 milimetr
Šířka obličeje
63 palce | 1600,2 milimetr
Průměr kladky
20 palce | 508 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Délka přes vrtání
3,313 palce | 84,15 milimetr