PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TN 826-P 10FT

TN 826-P 10FT

TSUBAKI TN 826-P 10FT

Plate Top Chain; 826; Carbon Steel with Polyacetal Top; 3/4" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.22" Base Width; 0.157" Plate Thickness; 0.928" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.235" Pin Diameter

P/N #

TN 826-P 10FT

BDI #

22382768

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.635
UNSPSC
31151603
EAN
0097039189820
Velikost řetězce
826
Základní konstrukce
Carbon Steel with Polyacetal Top
Komponent
Chain
Řetězový typ
Straight Running
Typ materiálu
Standard
Materiál pinů
Stainless Steel
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10FT
Minimální množství pro objednání
10FT
Tvar desky
Straight
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Flat Top Chain
Skupina produktů - BDI
M00330
Harmonizovaný tarifní kód
8428.39.00.00
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Plate Top
URL výrobce
https://tsubaki.com
Dlouhý popis
Plate Top Chain; 826; Carbon Steel with Polyacetal Top; 3/4" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.22" Base Width; 0.157" Plate Thickness; 0.928" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.235" Pin Diameter
Šířka základny
1,22 palce | 30,988 milimetr
Tloušťka desky
0,157 palce | 3,988 milimetr
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr
Šířka řetězce
3,25 palce | 82,55 milimetr
Průměr pinu
0,235 palce | 5,969 milimetr
Výška desky
0,928 palce | 23,571 milimetr