PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TRU826-T-624P

TRU826-T-624P

TSUBAKI TRU826-T-624P

Plate Top Chain; 826; Alloy Steel with Stainless Steel Top; 3/4" Chain Pitch; 3.252" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.051" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.235" Pin Diameter

P/N #

TRU826-T-624P

BDI #

24023753

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151615
Velikost řetězce
826
Základní konstrukce
Alloy Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Řetězový typ
Side Flexing
Typ materiálu
Standard
Materiál pinů
Stainless Steel
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Straight
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
624 Links
Kategorie - BDI
Flat Top Chain
Skupina produktů - BDI
M00330
Harmonizovaný tarifní kód
8428.39.00.00
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Plate Top
URL výrobce
https://tsubaki.com
Dlouhý popis
Plate Top Chain; 826; Alloy Steel with Stainless Steel Top; 3/4" Chain Pitch; 3.252" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.051" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.235" Pin Diameter
Šířka základny
1,051 palce | 26,7 milimetr
Tloušťka desky
0,125 palce | 3,175 milimetr
Průměr pinu
0,235 palce | 5,969 milimetr
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr
Šířka řetězce
3,252 palce | 82,6 milimetr
Výška desky
0,921 palce | 23,393 milimetr