PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS762SS

TS762SS

TSUBAKI TS762SS

762; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate

P/N #

TS762SS

BDI #

905388

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.91
UNSPSC
31151615
EAN
0097039190048
Velikost řetězce
762
Základní konstrukce
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Řetězový typ
Straight Running
Typ materiálu
Standard
Materiál pinů
Stainless Steel
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10FT
Minimální množství pro objednání
10FT
Tvar desky
Straight
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Base Roller Chain | Linear Movement | Wear Resistance
Kategorie - BDI
Flat Top Chain
Skupina produktů - BDI
5002
Harmonizovaný tarifní kód
8428.39.00.00
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Plate Top
Váha v librách
2.2
Dlouhý popis
762; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate
Řetěz Pitch
1,5 Inch | 38,1 milimetr
Šířka základny
1,095 palce | 27,813 milimetr
Šířka tabulátoru
0 palce | 0 milimetr
Tloušťka desky
0,125 palce | 3,175 milimetr
Průměr pinu
0,234 palce | 5,944 milimetr
Výška desky
0,889 palce | 22,581 milimetr
Šířka řetězce
3 palce | 76,2 milimetr