PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

140TL1-4040

140TL1-4040

TSUBAKI 140TL1-4040

7-3/4" Outside Diameter; Bushed; 7-3/4" Pilot Diameter; 4040 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 4" Length Through Bore; 5.54" Bolt Circle Diameter; No Keyway

P/N #

140TL1-4040

BDI #

22377495

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
11.33
UNSPSC
26111534
EAN
0097039387257
Typ hubice
Weld-On Hub
Způsob montáže
Bushed
Bushing Style
Taper Lock
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
4040
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Hubs
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.80.80
Podstatné jméno
Hub
Řetězec klíčových slov
Weld-On
Číslo položky výrobce
140TL1
Váha v librách
25
Dlouhý popis
7-3/4" Outside Diameter; Bushed; 7-3/4" Pilot Diameter; 4040 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 4" Length Through Bore; 5.54" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Jmenovitý průměr kruhu šroubu Kulatý
5,54 palce | 140,716 milimetr
Vnější průměr
7,75 palce | 196,85 milimetr
Délka pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Délka přes vrtání
4 palce | 101,6 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1-7/16 To 4-7/16 palce | 37 To 113 milimetr
Průměr pilota
7,75 palce | 196,85 milimetr