PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

530-5M-15

530-5M-15

TSUBAKI 530-5M-15

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 530MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

P/N #

530-5M-15

BDI #

21462874

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.2
UNSPSC
26111811
Styl řemene
Synchronous
Pásek pásu
5 MM
Profil zubů
Standard HTD
Řada řemenů
5M
Tahový materiál
Fiberglass
Vnější materiál
Rubber
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
4010.36.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 530MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Šířka pásu
0,591 palce | 15 milimetr
Délka pásu pásu
20,866 palce | 530 milimetr