PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

6814MT40A-F1.875

11214MT115A-F2.375

TSUBAKI 11214MT115A-F2.375

Synchronous Pulley; 60.325MM Bore; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 112 Teeth; 133.35MM Face Width; Finished Bore; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

11214MT115A-F2.375

BDI #

922896

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223095147
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-115
Počet zubů
112
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
441
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 60.325MM Bore; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 112 Teeth; 133.35MM Face Width; Finished Bore; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka obličeje
5,25 palce | 133,35 milimetr
Bore
2,375 palce | 60,325 milimetr
Vnější průměr
19,54 palce | 496,316 milimetr
Průměr průměru
19,65 palce | 499,11 milimetr
Šířka pásu
4,528 palce | 115 milimetr