PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

16814MT40A-F2.375

1128MT50A-F0.875

TSUBAKI 1128MT50A-F0.875

Synchronous Pulley; 22.225MM Bore; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 112 Teeth; 60.325MM Face Width; Finished Bore; 283.845MM Outside Diameter; 285.217MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

1128MT50A-F0.875

BDI #

922979

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223739560
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-50
Počet zubů
112
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
65
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 22.225MM Bore; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 112 Teeth; 60.325MM Face Width; Finished Bore; 283.845MM Outside Diameter; 285.217MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Bore
0,875 palce | 22,225 milimetr
Šířka obličeje
2,375 palce | 60,325 milimetr
Vnější průměr
11,175 palce | 283,845 milimetr
Průměr průměru
11,229 palce | 285,217 milimetr
Šířka pásu
1,969 palce | 50 milimetr