PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

14414MT85A-4040

14414MT85A-4040

TSUBAKI 14414MT85A-4040

Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 144 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 638.912MM Outside Diameter; 644.246MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

14414MT85A-4040

BDI #

923071

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223090692
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-85
Počet zubů
144
Způsob montáže
Bushed
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Rozsah otvoru pouzdra - palce
2-7/8 To 4-7/16
Velikost pouzdra
4040
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 144 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 638.912MM Outside Diameter; 644.246MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Vnější průměr
25,154 palce | 638,912 milimetr
Šířka obličeje
4 palce | 101,6 milimetr
Šířka pásu
3,346 palce | 85 milimetr
Průměr průměru
25,364 palce | 644,246 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr