PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1448MT30A-F1.750

1448MT30A-F1.750

TSUBAKI 1448MT30A-F1.750

Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 144 Teeth; 38.1MM Face Width; Finished Bore; 365.328MM Outside Diameter; 366.7MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

1448MT30A-F1.750

BDI #

923094

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223734879
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-30
Počet zubů
144
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
68
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 144 Teeth; 38.1MM Face Width; Finished Bore; 365.328MM Outside Diameter; 366.7MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Průměr průměru
14,437 palce | 366,7 milimetr
Šířka obličeje
1,5 palce | 38,1 milimetr
Šířka pásu
1,181 palce | 30 milimetr
Vnější průměr
14,383 palce | 365,328 milimetr
Bore
1,75 palce | 44,45 milimetr