PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

908MT30A-F1.750

16814MT170A-F2.500

TSUBAKI 16814MT170A-F2.500

Synchronous Pulley; 63.5MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 168 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

16814MT170A-F2.500

BDI #

923160

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223097615
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-170
Počet zubů
168
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
1400
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 63.5MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 168 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Bore
2,5 palce | 63,5 milimetr
Šířka pásu
6,693 palce | 170 milimetr
Vnější průměr
29,365 palce | 745,871 milimetr
Šířka obličeje
7,375 palce | 187,325 milimetr
Průměr průměru
29,475 palce | 748,665 milimetr