PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

19214MT170A-F2.125

19214MT170A-F2.125

TSUBAKI 19214MT170A-F2.125

Synchronous Pulley; 53.975MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 192 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 852.83MM Outside Diameter; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

19214MT170A-F2.125

BDI #

923234

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223097707
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-170
Počet zubů
192
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
1832
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 53.975MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 192 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 852.83MM Outside Diameter; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Vnější průměr
33,576 palce | 852,83 milimetr
Šířka obličeje
7,375 palce | 187,325 milimetr
Průměr průměru
33,686 palce | 855,624 milimetr
Šířka pásu
6,693 palce | 170 milimetr
Bore
2,125 palce | 53,975 milimetr