PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

19214MT85A-F1.625

19214MT85A-F1.625

TSUBAKI 19214MT85A-F1.625

Synchronous Pulley; 41.275MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 192 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 852.83MM Outside Diameter; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

19214MT85A-F1.625

BDI #

923274

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223090890
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-85
Počet zubů
192
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
994
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 41.275MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 192 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 852.83MM Outside Diameter; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka pásu
3,346 palce | 85 milimetr
Šířka obličeje
4 palce | 101,6 milimetr
Vnější průměr
33,576 palce | 852,83 milimetr
Průměr průměru
33,686 palce | 855,624 milimetr
Bore
1,625 palce | 41,275 milimetr