PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1928MT50A

1928MT50A

TSUBAKI 1928MT50A

Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 192 Teeth; 60.325MM Face Width; Rough Bore; 487.553MM Outside Diameter; 488.925MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore

P/N #

1928MT50A

BDI #

923283

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223739928
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-50
Počet zubů
192
Způsob montáže
Rough Bore
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
No
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
193
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 192 Teeth; 60.325MM Face Width; Rough Bore; 487.553MM Outside Diameter; 488.925MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Průměr průměru
19,249 palce | 488,925 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka pásu
1,969 palce | 50 milimetr
Šířka obličeje
2,375 palce | 60,325 milimetr
Vnější průměr
19,195 palce | 487,553 milimetr