PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

19214MT170A-F2.125

1928MT85A-F2.250

TSUBAKI 1928MT85A-F2.250

Synchronous Pulley; 57.15MM Bore; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 192 Teeth; 95.25MM Face Width; Finished Bore; 487.553MM Outside Diameter; 488.925MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

1928MT85A-F2.250

BDI #

923314

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223743208
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-85
Počet zubů
192
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
304
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 57.15MM Bore; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 192 Teeth; 95.25MM Face Width; Finished Bore; 487.553MM Outside Diameter; 488.925MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka obličeje
3,75 palce | 95,25 milimetr
Vnější průměr
19,195 palce | 487,553 milimetr
Bore
2,25 palce | 57,15 milimetr
Šířka pásu
3,346 palce | 85 milimetr
Průměr průměru
19,249 palce | 488,925 milimetr