PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

22414MG68B-5040

22414MG68B-5040

TSUBAKI 22414MG68B-5040

Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 224 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 995.426MM Outside Diameter; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

22414MG68B-5040

BDI #

921967

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223104153
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-68
Počet zubů
224
Způsob montáže
Bushed
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
5040
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
404
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 224 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 995.426MM Outside Diameter; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka pásu
2,677 palce | 68 milimetr
Vnější průměr
39,19 palce | 995,426 milimetr
Průměr průměru
39,3 palce | 998,22 milimetr
Šířka obličeje
3,33 palce | 84,582 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr