PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

228MG21AF-1008

228MG21AF-1008

TSUBAKI 228MG21AF-1008

Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 22 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 54.432MM Outside Diameter; 56.032MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

228MG21AF-1008

BDI #

921981

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223098704
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-21
Počet zubů
22
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
1008
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
0.6
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 22 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 54.432MM Outside Diameter; 56.032MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Vnější průměr
2,143 palce | 54,432 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 1 palce | 14 To 22 milimetr
Šířka obličeje
0,92 palce | 23,368 milimetr
Průměr průměru
2,206 palce | 56,032 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Přírubový vnější průměr
2,4 palce | 60,96 milimetr
Šířka pásu
0,827 palce | 21 milimetr