PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

268MT20AF-JA

268MT20AF-JA

TSUBAKI 268MT20AF-JA

Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 26 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 64.846MM Outside Diameter; 66.218MM Pitch Diameter; Yes Keyway; JA Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

268MT20AF-JA

BDI #

923487

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223725709
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-20
Počet zubů
26
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Rozsah otvoru pouzdra - palce
1/2 To 1-1/4
Velikost pouzdra
JA
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
QD Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 26 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 64.846MM Outside Diameter; 66.218MM Pitch Diameter; Yes Keyway; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka obličeje
1,125 palce | 28,575 milimetr
Průměr průměru
2,607 palce | 66,218 milimetr
Šířka pásu
0,787 palce | 20 milimetr
Přírubový vnější průměr
2,913 palce | 73,99 milimetr
Vnější průměr
2,553 palce | 64,846 milimetr