PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

2814MT40AF-L66F2

2814MT40AF-L66F2

TSUBAKI 2814MT40AF-L66F2

Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 28 Teeth; 53.975MM Face Width; Locking Sleeve; 122.123MM Outside Diameter; 124.765MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

2814MT40AF-L66F2

BDI #

923600

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223743468
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-40
Počet zubů
28
Způsob montáže
Locking Sleeve
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
No
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Flat Bore
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
10
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 28 Teeth; 53.975MM Face Width; Locking Sleeve; 122.123MM Outside Diameter; 124.765MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Průměr průměru
4,912 palce | 124,765 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka pásu
1,575 palce | 40 milimetr
Vnější průměr
4,808 palce | 122,123 milimetr
Šířka obličeje
2,125 palce | 53,975 milimetr
Přírubový vnější průměr
5,91 palce | 150,114 milimetr