PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

288MG62BF

288MG62BF

TSUBAKI 288MG62BF

Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 28 Teeth; 66.802MM Face Width; Rough Bore; 69.698MM Outside Diameter; 71.298MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore

P/N #

288MG62BF

BDI #

922125

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223100919
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-62
Počet zubů
28
Způsob montáže
Rough Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
No
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
4.5
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 28 Teeth; 66.802MM Face Width; Rough Bore; 69.698MM Outside Diameter; 71.298MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Přírubový vnější průměr
3,15 palce | 80,01 milimetr
Šířka obličeje
2,63 palce | 66,802 milimetr
Vnější průměr
2,744 palce | 69,698 milimetr
Průměr průměru
2,807 palce | 71,298 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka pásu
2,441 palce | 62 milimetr