PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

568MT30AF-L75S2L

288MT50AF-L26SL

TSUBAKI 288MT50AF-L26SL

Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 28 Teeth; 60.325MM Face Width; Locking Sleeve; 70.079MM Outside Diameter; 71.298MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

288MT50AF-L26SL

BDI #

923765

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223735302
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-50
Počet zubů
28
Způsob montáže
Locking Sleeve
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
No
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
L2 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
3.8
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 28 Teeth; 60.325MM Face Width; Locking Sleeve; 70.079MM Outside Diameter; 71.298MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka obličeje
2,375 palce | 60,325 milimetr
Průměr průměru
2,807 palce | 71,298 milimetr
Šířka pásu
1,969 palce | 50 milimetr
Vnější průměr
2,759 palce | 70,079 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr