PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

568MT50AF-L75S2L

2914MT115AF-L75S2D

TSUBAKI 2914MT115AF-L75S2D

Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 29 Teeth; 133.35MM Face Width; Locking Sleeve; 126.568MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

2914MT115AF-L75S2D

BDI #

923796

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223091576
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-115
Počet zubů
29
Způsob montáže
Locking Sleeve
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
No
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
27
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 29 Teeth; 133.35MM Face Width; Locking Sleeve; 126.568MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Vnější průměr
4,983 palce | 126,568 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka obličeje
5,25 palce | 133,35 milimetr
Šířka pásu
4,528 palce | 115 milimetr
Průměr průměru
5,088 palce | 129,235 milimetr
Přírubový vnější průměr
5,91 palce | 150,114 milimetr