PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

2914MT40AF-2012

2914MT40AF-2012

TSUBAKI 2914MT40AF-2012

Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 29 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 126.594MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

2914MT40AF-2012

BDI #

923802

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223743826
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-40
Počet zubů
29
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
2012
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 29 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 126.594MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Bore
0 palce | 0 milimetr
Přírubový vnější průměr
5,906 palce | 150,012 milimetr
Průměr průměru
5,088 palce | 129,235 milimetr
Vnější průměr
4,984 palce | 126,594 milimetr
Šířka pásu
1,575 palce | 40 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 2 palce | 18 To 48 milimetr
Šířka obličeje
2,125 palce | 53,975 milimetr