PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

308MT20AF-1210

308MT20AF-1210

TSUBAKI 308MT20AF-1210

Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 30 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 75.133MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

308MT20AF-1210

BDI #

924106

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223726102
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-20
Počet zubů
30
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
1210
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 30 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 75.133MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Přírubový vnější průměr
3,425 palce | 86,995 milimetr
Průměr průměru
3,008 palce | 76,403 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 1-1/4 palce | 14 To 30 milimetr
Šířka pásu
0,787 palce | 20 milimetr
Šířka obličeje
1,125 palce | 28,575 milimetr
Vnější průměr
2,958 palce | 75,133 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr