PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

3214MG37AF-2517

3214MG37AF-2517

TSUBAKI 3214MG37AF-2517

Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 32 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 139.802MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

3214MG37AF-2517

BDI #

922301

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223102593
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-37
Počet zubů
32
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
2517
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
7.2
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 32 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 139.802MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka pásu
1,457 palce | 37 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 2-1/2 palce | 18 To 70 milimetr
Šířka obličeje
1,74 palce | 44,196 milimetr
Průměr průměru
5,614 palce | 142,596 milimetr
Vnější průměr
5,504 palce | 139,802 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Přírubový vnější průměr
5,91 palce | 150,114 milimetr