PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

3214MT40AFPUR

3214MT40AFPUR

TSUBAKI 3214MT40AFPUR

Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 32 Teeth; 53.975MM Face Width; Rough Bore; 139.878MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore

P/N #

3214MT40AFPUR

BDI #

924263

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223016302
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-40
Počet zubů
32
Způsob montáže
Rough Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
No
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
14
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 32 Teeth; 53.975MM Face Width; Rough Bore; 139.878MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Šířka pásu
1,575 palce | 40 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
5,614 palce | 142,596 milimetr
Šířka obličeje
2,125 palce | 53,975 milimetr
Vnější průměr
5,507 palce | 139,878 milimetr