PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

3214MT55AF-F2.125

3214MT55AF-F2.125

TSUBAKI 3214MT55AF-F2.125

Synchronous Pulley; 53.975MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 32 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 139.878MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

3214MT55AF-F2.125

BDI #

924275

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223081249
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-55
Počet zubů
32
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
18
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 53.975MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 32 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 139.878MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Průměr průměru
5,614 palce | 142,596 milimetr
Šířka pásu
2,165 palce | 55 milimetr
Vnější průměr
5,507 palce | 139,878 milimetr
Bore
2,125 palce | 53,975 milimetr
Šířka obličeje
2,75 palce | 69,85 milimetr