PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

6014MT115AF-F2.000

3214MT85AF-F1.375

TSUBAKI 3214MT85AF-F1.375

Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 32 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 139.878MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

3214MT85AF-F1.375

BDI #

924313

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223086985
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-85
Počet zubů
32
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
26
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 32 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 139.878MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Průměr průměru
5,614 palce | 142,596 milimetr
Šířka pásu
3,346 palce | 85 milimetr
Šířka obličeje
4 palce | 101,6 milimetr
Bore
1,375 palce | 34,925 milimetr
Vnější průměr
5,507 palce | 139,878 milimetr