PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

3414MT40AF-L75S2H

3414MT40AF-L75S2H

TSUBAKI 3414MT40AF-L75S2H

Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 34 Teeth; 53.975MM Face Width; Locking Sleeve; 148.793MM Outside Diameter; 151.511MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

3414MT40AF-L75S2H

BDI #

924534

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223745448
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-40
Počet zubů
34
Způsob montáže
Locking Sleeve
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
No
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
16
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 34 Teeth; 53.975MM Face Width; Locking Sleeve; 148.793MM Outside Diameter; 151.511MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Průměr průměru
5,965 palce | 151,511 milimetr
Šířka obličeje
2,125 palce | 53,975 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka pásu
1,575 palce | 40 milimetr
Vnější průměr
5,858 palce | 148,793 milimetr