PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

3414MT55AF-F1.000

3414MT55AF-F1.000

TSUBAKI 3414MT55AF-F1.000

Synchronous Pulley; 25.4MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 34 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 148.793MM Outside Diameter; 151.511MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

3414MT55AF-F1.000

BDI #

924539

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223081591
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-55
Počet zubů
34
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
20
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 25.4MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 34 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 148.793MM Outside Diameter; 151.511MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Bore
1 palce | 25,4 milimetr
Průměr průměru
5,965 palce | 151,511 milimetr
Šířka pásu
2,165 palce | 55 milimetr
Vnější průměr
5,858 palce | 148,793 milimetr
Šířka obličeje
2,75 palce | 69,85 milimetr