PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

348MT85AF-1615

348MT85AF-1615

TSUBAKI 348MT85AF-1615

Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 34 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 85.217MM Outside Diameter; 86.589MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

348MT85AF-1615

BDI #

924712

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223740054
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-85
Počet zubů
34
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
1615
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 34 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 85.217MM Outside Diameter; 86.589MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 1-5/8 palce | 14 To 38 milimetr
Vnější průměr
3,355 palce | 85,217 milimetr
Šířka obličeje
3,75 palce | 95,25 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
3,409 palce | 86,589 milimetr
Přírubový vnější průměr
3,701 palce | 94,005 milimetr
Šířka pásu
3,346 palce | 85 milimetr