PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

368MT20AF-L66S2

368MT20AF-L66S2

TSUBAKI 368MT20AF-L66S2

Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 36 Teeth; 28.575MM Face Width; Locking Sleeve; 90.297MM Outside Diameter; 91.669MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

368MT20AF-L66S2

BDI #

924945

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223726928
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-20
Počet zubů
36
Způsob montáže
Locking Sleeve
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
No
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
3
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 36 Teeth; 28.575MM Face Width; Locking Sleeve; 90.297MM Outside Diameter; 91.669MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Průměr průměru
3,609 palce | 91,669 milimetr
Šířka obličeje
1,125 palce | 28,575 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka pásu
0,787 palce | 20 milimetr
Vnější průměr
3,555 palce | 90,297 milimetr