PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

36XL037AF

36XL037AF

TSUBAKI 36XL037AF

Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 36 Teeth; 0.591" Face Width; Rough Bore; 2.272" Outside Diameter; 2.292" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore

P/N #

36XL037AF

BDI #

921838

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223680596
Pásek pásu
1/5 Inch
Styl řemene
XL
Počet zubů
36
Způsob montáže
Rough Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
No
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0.781
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
0.77
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 36 Teeth; 0.591" Face Width; Rough Bore; 2.272" Outside Diameter; 2.292" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Průměr průměru
2,292 palce | 58,217 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka pásu
0,375 palce | 9,525 milimetr
Vnější průměr
2,272 palce | 57,709 milimetr
Šířka obličeje
0,591 palce | 15,011 milimetr