PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

448MT50AF-SD

388MT30AF-SH

TSUBAKI 388MT30AF-SH

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 38 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 95.402MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SH Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

388MT30AF-SH

BDI #

925272

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223732103
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-30
Počet zubů
38
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
SH
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
QD Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 38 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 95.402MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Průměr průměru
3,81 palce | 96,774 milimetr
Přírubový vnější průměr
4,173 palce | 105,994 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka pásu
1,181 palce | 30 milimetr
Vnější průměr
3,756 palce | 95,402 milimetr
Šířka obličeje
1,5 palce | 38,1 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 1-11/16 palce | 20 To 35 milimetr