PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

32L100AF

388MT30AFPUR

TSUBAKI 388MT30AFPUR

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 38 Teeth; 38.1MM Face Width; Rough Bore; 95.402MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore

P/N #

388MT30AFPUR

BDI #

925271

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223018757
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-30
Počet zubů
38
Způsob montáže
Rough Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
No
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
4.5
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 38 Teeth; 38.1MM Face Width; Rough Bore; 95.402MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Šířka pásu
1,181 palce | 30 milimetr
Šířka obličeje
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr průměru
3,81 palce | 96,774 milimetr
Vnější průměr
3,756 palce | 95,402 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr