PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

388MT50AF-F1.375

388MT50AF-F1.375

TSUBAKI 388MT50AF-F1.375

Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 38 Teeth; 60.325MM Face Width; Finished Bore; 95.402MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

388MT50AF-F1.375

BDI #

925281

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223736668
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-50
Počet zubů
38
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
7.2
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 38 Teeth; 60.325MM Face Width; Finished Bore; 95.402MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Vnější průměr
3,756 palce | 95,402 milimetr
Průměr průměru
3,81 palce | 96,774 milimetr
Šířka pásu
1,969 palce | 50 milimetr
Bore
1,375 palce | 34,925 milimetr
Šířka obličeje
2,375 palce | 60,325 milimetr