PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

408MT20AF-1610

408MT20AF-1610

TSUBAKI 408MT20AF-1610

Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 40 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 100.482MM Outside Diameter; 101.854MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

408MT20AF-1610

BDI #

925530

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223727536
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-20
Počet zubů
40
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
1610
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 40 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 100.482MM Outside Diameter; 101.854MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Průměr průměru
4,01 palce | 101,854 milimetr
Šířka pásu
0,787 palce | 20 milimetr
Vnější průměr
3,956 palce | 100,482 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 1-5/8 palce | 14 To 38 milimetr
Šířka obličeje
1,125 palce | 28,575 milimetr
Přírubový vnější průměr
4,409 palce | 111,989 milimetr