PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

408MT20AF-F1.125

408MT20AF-F1.125

TSUBAKI 408MT20AF-F1.125

Synchronous Pulley; 28.575MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 40 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 100.482MM Outside Diameter; 101.854MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

408MT20AF-F1.125

BDI #

925535

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223727420
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-20
Počet zubů
40
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
3.8
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 28.575MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 40 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 100.482MM Outside Diameter; 101.854MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Vnější průměr
3,956 palce | 100,482 milimetr
Bore
1,125 palce | 28,575 milimetr
Šířka obličeje
1,125 palce | 28,575 milimetr
Průměr průměru
4,01 palce | 101,854 milimetr
Šířka pásu
0,787 palce | 20 milimetr